Motion
CP9542
Clé à chocs pneumatique – CP9541/42/61, poignée de pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 320 pi-lb, vitesse maximale 8900 tr/min
N° D’ARTICLE MI03088201
N° MFRCP9542
Prix448.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique – CP9541/42/61, poignée de pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 320 pi-lb, vitesse maximale 8900 tr/min
N° D’ARTICLE MI03088201
N° MFRCP9542
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
Prix448.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1100 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    6.6100 po
  • Poids de l’outil
    5.5 lb
  • Couple
    320 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    14.0 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Taux d’impact
    1100 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    15451022051
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    8900 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Cliquet
    Cliquet
  • Couple inverse
    450 pi-lbf
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    CP9541/42/61
  • CUP_NON
    015451022051
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Couple de fonctionnement
    320 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
CP9542 CLÉ À IMPACT 1/2
  • Boîtier d'embrayage en acier, embrayage à goupille dans bain d'huile
  • Construction en trois pièces avec régulateur de puissance intégré
  • Résiste à une utilisation rugueuse, idéal pour un écoulement rapide avec un couple élevé
  • Facilité d’entretien
  • Réglage rapide du couple
  • Rétention positive de la douille
  • Dispositif de retenue de douille : broche
  • Type d'embrayage : embrayage à goupille dans la baignoire d'huile
  • Couple max. : 275 pi-lb
  • Débit d'air : 14 cfm
  • Entrée d'air : 1/4" NPT
  • Longueur : 6.6 po
  • Poids : 5.5 lb
  • Niveau sonore : 89 dB(A)
  • Alimentation : 100 dB(A)
  • Niveau de vibration : 2.7 m/s2

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon