Motion
18TEF6-BB-P
18IN T/E AVEC PI POUR RB/BB
N° D’ARTICLE MI03088916
N° MFR18TEF6-BB-P
Prix582.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
18IN T/E AVEC PI POUR RB/BB
N° D’ARTICLE MI03088916
N° MFR18TEF6-BB-P
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
Prix582.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    11/16 x 13/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Épaisseur de la jauge
    3/8 po
  • Longueur totale
    24-1/4 po
  • Largeur totale
    3-13/16 po
  • Diamètre de la vis
    18 po
  • Poids
    77.00 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    697950104928

Aperçu

Description du fabricant
18TEF6-BB-P EXTRÉMITÉ DE PASSAGE DE 18 PO X 3 PO AVEC

Vous pourriez également aimer