Motion
11046
11046
N° D’ARTICLE MI03089878
N° MFR11046
Prix26.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11046
N° D’ARTICLE MI03089878
N° MFR11046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    26 à 16 AWG (trandu)
  • Taille de fil compatible maximale
    16 AWG
  • Taille de fil minimale compatible
    26 AWG
  • Longueur totale
    6-1/4 po

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier allié
  • Style de prise
    Poignée ergonomique coussinée
  • Comprend la sertisseuse
    Pince à sertir non incluse
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Pince nasale ou encoche en V
    Pince à bec
  • Auto-ajustement
    Ne s’ajuste pas automatiquement
  • CUP_NON
    092644740466

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-FILS 11046 POUR
  • Outil de dénudage et de coupe de fils compact et léger
  • Le nez étroit s’adapte aux endroits étroits
  • Acier trempé avec trous de dénudage de précision
  • Action à ressort pour auto-ouverture
  • Trous de dénudage de précision pour un retrait facile de l’isolation
  • Marques de calibre de fil faciles à lire des deux côtés pour dénuder dans les deux sens
  • Le fini noir-oxyde résiste à la corrosion
  • Poignées à code de couleur : rouge indique un fil toronné, jaune indique un fil plein
  • Les poignées texturées procurent une prise ferme et confortable. Boucles métalliques et trous de pliage
  • Ne pas utiliser pour couper des fils ou des boulons en acier