Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la barre7/8 po
- Longueur totale30 po
- Poids4.3 lb
Détails
- Type de barreBarre de raccordement
- Numéro CUP du fabricant092644665080
- MatérielAcier
- CUP_NON092644665080
Aperçu
- Offre un effet de levier supplémentaire lors du positionnement des membres en acier et de l’alignement des trous de boulons
- La barre d’ajustement forgée est pointée à une extrémité
- L’extrémité du ciseau est à un angle de 15° pour donner un effet de levier encore plus important