Motion
3256
Poinçon à goupille - 1/4 po de diamètre de pointe, 10 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée ronde/corps
N° D’ARTICLE MI03089904
N° MFR3256
Prix39.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon à goupille - 1/4 po de diamètre de pointe, 10 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée ronde/corps
N° D’ARTICLE MI03089904
N° MFR3256

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    1-1/16 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre du point
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
3256 TÊTE LARGE À GOUPILLE 1-1/16
  • La goupille de taureau forgée et traitée thermiquement augmente l’efficacité en offrant une surface de frappe plus grande
  • La conception de la tête réduit également les risques de glissement de la goupille de la main lors de l’alignement des trous
  • La tête inclinée et le mélange lisse des rayons augmentent la résistance et réduisent le risque d’écaillage
  • En dessous de la tête, les épaules carrées ont été forgées pour fournir une surface d’application de la clé pour desserrer les taquets coincés
  • Longue et fuselée pour réduire le grippage et le raccrochage
  • Résistance accrue au « champignonnage » permettant une utilisation beaucoup plus longue que possible avec les conceptions conventionnelles
  • Traité thermiquement pour plus de résistance
  • Fini noir pour une résistance à la rouille