Motion
5102-14
Sac à outils - toile, non résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI03089915
N° MFR5102-14
Prix86.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac à outils - toile, non résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI03089915
N° MFR5102-14
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
Votre prix86.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6 po
  • Hauteur
    14 po
  • Longueur
    14 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Toile naturelle robuste no 8 • Renforcée de rivets pour plus de durabilité • Bouche avec cadre en acier et charnière pour une utilisation robuste • Poignées en cuir cousues et rivetées pour plus de confort et de résistance • Deux sangles de retenue avec boucles pour une fermeture sûre • Bas et côtés inférieurs en vinyle résistant à l’humidité • Clous anti-rayures sur la base pour une protection contre l’usure • Comprend : sangle en cuir avec coussinet et mousquetons, anneaux et attaches pour fixer les anneaux aux sacs • Les sacs peuvent être ajustés avec la trousse de sangle d’épaule (05693204)
  • Matériel
    Toile
  • Roulement
    Non roulant
  • Style de sac à outils
    Sac à outils
  • CUP_NON
    092644553011
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
5102-14 SAC À OUTILS 14 PO LX14 PO P
  • Toile naturelle robuste no 8
  • Renforcé de rivets pour plus de durabilité
  • Cadre en acier avec charnière pour une utilisation robuste
  • Poignées en cuir cousues et rivetées pour plus de confort et de résistance
  • Deux sangles de retenue avec boucles pour une fermeture sûre
  • Bas et côtés inférieurs en vinyle résistant à l’humidité
  • Les crampons anti-rayures sur la base protègent contre l’usure
  • Comprend : sangle en cuir avec coussinet et mousquetons, anneaux et attaches pour fixer les anneaux aux sacs
  • Les sacs peuvent être ajustés avec la trousse de bandoulière (05693204)