Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame6 po
- Largeur de lame5/16 po
- Longueur totale10-15/16 po
- Taille de la buse5/16 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Forme de lameCarré
- Type de lameCarré
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée coussinée
- Style d’embout spécialiséClé de voûte
- Style de buseSpécialité
- CUP_NON092644850042
Aperçu
- La poignée coussinée permet un couple et un confort accrus
- L’embout breveté Ident® identifie rapidement le type de tournevis et son orientation
- Plaqué chrome de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
- Les brides internes à l’intérieur de la poignée offrent un ancrage solide et résistant aux torsions
- Arbres spéciaux traités thermiquement
- Pointe usinée avec précision pour un ajustement précis
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables