Motion
66146
Ciseau à froid - matériau en acier allié, largeur de coupe de 1 po, 8-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI03089983
N° MFR66146
Prix29.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ciseau à froid - matériau en acier allié, largeur de coupe de 1 po, 8-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI03089983
N° MFR66146
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
Votre prix29.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    8-1/2 po

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    092644661464

Aperçu

Description du fabricant
66146 CISEAUX FROID 1X8-1/2
  • Le ciseau à froid coupe, forme et élimine le métal
  • Largeur de lame : 1-Inch
  • Acier à haute teneur en carbone traité thermiquement pour la dureté et la durabilité nécessaires
  • Fini noir résistant à la corrosion
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Longueur totale : 8-1/2-Inch
  • Poids : 1.31 livres