Motion
66310
Center Punch - 4-1/4 in Overall Length, Hex Handle/Body Style, Alloy Steel Material
N° D’ARTICLE MI03089986
N° MFR66310
Prix10.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Punch - 4-1/4 in Overall Length, Hex Handle/Body Style, Alloy Steel Material
N° D’ARTICLE MI03089986
N° MFR66310
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
Votre prix10.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    1/4 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Matériau du point
    Acier allié
  • CUP_NON
    092644663109

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON CENTRAL 66310 1/4 X4-1/4
  • Acier à haute teneur en carbone pour plus de durabilité
  • Conception robuste pour une résistance aux chocs
  • Pointes lisses traitées thermiquement pour rester nettes et authentiques plus longtemps
  • Fini noir résistant à la corrosion