Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-1/4 po
- Diamètre du point1/16 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionNoir
- Style poignée/corpsHexagonales
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
Aperçu
- Acier à haute teneur en carbone pour plus de durabilité
- Tige de mise à la terre de précision
- Traité thermiquement pour plus de résistance et de dureté à l’extrémité de travail
- Fini noir résistant à la corrosion