Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire2-5/16 po
- Épaisseur de la mâchoire1 po
- Largeur de la mâchoire1/2 po
- Longueur totale8-7/16 po
- Largeur de l’embout1/8 po
Détails
- Style de poignéePlastique
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Comprend un dénudeur de filsComprend un dénudeur de fils
- MatérielAcier allié
- Comp. de la jauge du fil de dénudage12 AWG
Aperçu
- Couteaux de coupe renforcés à induction pour une longue durée de vie
- Conception plus lourde pour une plus grande puissance de coupe
- Les poignées allongées offrent une portée et un effet de levier supplémentaires
- Dénude proprement le fil de calibre 12 AWG