Motion
D248-8
Wire Cutter - 8-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03090053
N° MFRD248-8
Prix47.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 8-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03090053
N° MFRD248-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    0.8130 po, 21 mm
  • Longueur de la poignée
    4.8000 po, 122 mm
  • Longueur de la mâchoire
    13/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    12 mm;0.4600 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-3/16 po
  • Longueur
    8.0500 po, 204 mm
  • Profondeur globale
    0.4600 po, 12 mm
  • Longueur totale
    8-1/16 po
  • Hauteur de pièce unique
    12 mm;0.4600 po
  • Longueur de pièce unique
    204 mm;8.0500 po
  • Largeur d’une seule pièce
    32 mm;1.2500 po
  • Poids de l’outil
    272 g, 9.6 oz
  • Largeur de l’outil
    32 mm;1.2500 po
  • Poids
    4.40 lb
  • Largeur
    1.2500 po, 32 mm

Détails

  • Application
    Coupe de fils non ferreux et de métaux mous
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    1.90 mm;0.7500 po
  • Description
    Pince coupante diagonale
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Acier allié, plastique
  • Style de poignée
    Enrobé de plastique
  • Type de poignée
    Enrobé de plastique
  • Effet de levier élevé
    Oui
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644720703

Aperçu

Description du fabricant
D248-8 PINCES À COUPER POUR DIAG
  • Tête inclinée pour faciliter le travail dans les espaces confinés
  • Le rivet est plus près du bord de coupe pour une puissance de coupe 36 % supérieure à celle des autres modèles de pinces
  • Les mâchoires courtes et les bords de coupe biseautés permettent de couper le fil de près
  • Couteaux de coupe durcis par induction pour une longue durée de vie
  • Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
  • Poignées rouges trempées dans du plastique pour plus de confort et de facilité d’identification
  • Acier à outils sur mesure fabriqué aux États-Unis