Motion
K7
Ensemble de tournevis à écrou - style tige creuse, 3 po de longueur de tige, nombre de tournevis : 7
N° D’ARTICLE MI03090078
N° MFRK7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tournevis à écrou - style tige creuse, 3 po de longueur de tige, nombre de tournevis : 7
N° D’ARTICLE MI03090078
N° MFRK7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po, 1/4 po, 11/32 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po
  • Longueur totale
    6-5/8 po, 7 po
  • Longueur de la tige
    3 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de conducteurs
    7
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Matériau de la tige
    Acier à outils
  • Style de tige
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TOURNEVIS À ÉCROU K7 7PC
  • Contient sept tournevis à écrou à arbre creux dans les tailles hexagonales les plus populaires
  • La pochette pratique en vinyle s’accroche et se roule
  • Taille de la tige : 3”
  • Le jeu comprend S6, S8, S10, S11, S12, S14 et S16.