Motion
BR-E250
BR-E250 2 1/2 po. Adaptateur mâle en laiton de taille pièce E x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI03090247
N° MFRBR-E250
Prix118.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BR-E250 2 1/2 po. Adaptateur mâle en laiton de taille pièce E x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI03090247
N° MFRBR-E250
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
Prix118.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2 1/2
  • Poids
    2.11 lb

Détails

  • Type de fin
    Adaptateur
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353034828
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en laiton, pièce E, x tige de tuyau
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353034828
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
BR-E250 CAMLK BR MÂLE
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • L’alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po