Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 pi
- Longueur de l’élingue10 pi
- Largeur de la sangle1 po
- Force ultime1000 lb
- Poids1.1 lb
- Largeur1 po
- Limite de charge de travail330 lb
Détails
- CouleurNOIR
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de raccord d’extrémitéCrochet plat
- Numéro CUP du fabricant697886601027
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture330 lb
- Classe de produits9L
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur l’arrimage
- Matériau de la sanglePolyester
- Ajout suggéré6FQSP
- Mécanisme de tensionClé à cliquet
- Type de sangle d’arrimageAssemblage de cliquet
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture1000 lb
- CUP_NON697886601027
- GarantieGarantie
Aperçu
- Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
- Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.
- La sangle douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
- Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire