Motion
6A103B

LIFT-ALL
6A103B

ARRIMAGE DE CHARGE LOAD HUGGER EN POLYESTER AVEC CLIQUET 700 LB PRÉSENTOIR 16 PIÈCES 15 CROCHET OUVERT GAINÉ 1 PO X 1K PI
N° D’ARTICLE MI03090284
N° MFR6A103B
Prix31.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
6A103B

ARRIMAGE DE CHARGE LOAD HUGGER EN POLYESTER AVEC CLIQUET 700 LB PRÉSENTOIR 16 PIÈCES 15 CROCHET OUVERT GAINÉ 1 PO X 1K PI
N° D’ARTICLE MI03090284
N° MFR6A103B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15 pi
  • Longueur de l’élingue
    15 pi
  • Largeur de la sangle
    1 po
  • Force ultime
    2100 lb
  • Poids
    20 lb
  • Largeur
    1 po
  • Limite de charge de travail
    700 lb

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    CN
  • Revêtement de finition de raccord d’extrémité
    Enduit de polyéthylène
  • Type de raccord d’extrémité
    Crochet ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    697886276690
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    700 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Matériau de la sangle
    Polyester
  • Ajout suggéré
    3FQSP
  • Mécanisme de tension
    Clé à cliquet
  • Type de sangle d’arrimage
    Assemblage de cliquet
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    2100 lb
  • CUP_NON
    697886276690
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
6A103B CROCHET OUVERT ASM 1X15'RAT
  • Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
  • Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté