Motion
61201
SANGLE DE TREUIL LOAD HUGGER CROCHET PLAT EN POLY427 PO X  PI
N° D’ARTICLE MI03090287
N° MFR61201
Prix33.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SANGLE DE TREUIL LOAD HUGGER CROCHET PLAT EN POLY427 PO X  PI
N° D’ARTICLE MI03090287
N° MFR61201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    27 pi
  • Longueur de l’élingue
    27 pi
  • Largeur de la sangle
    4 po
  • Force ultime
    15000 lb
  • Poids
    4.5 lb
  • Largeur
    4 po
  • Limite de charge de travail
    5000 lb

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de raccord d’extrémité
    Crochet plat
  • Numéro CUP du fabricant
    697886612016
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Classe de produits
    9V
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Matériau de la sangle
    Polyester
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Mécanisme de tension
    Clé à cliquet
  • Type de sangle d’arrimage
    Courroie de treuil
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    15000 lb
  • CUP_NON
    697886612016
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
61201 4X27 PI SANGLE DE TREUIL 6100-81030
  • Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
  • La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA
  • Utiliser avec un treuil pour une fixation rapide et facile de la charge

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté