Motion
JPA-2
JPA Plate Model Vertical Locking Lifting Clamp - 0 to 1 in Opening, 2 ton Capacity, 17-3/8 in Max Length
N° D’ARTICLE MI03090378
N° MFRJPA-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JPA Plate Model Vertical Locking Lifting Clamp - 0 to 1 in Opening, 2 ton Capacity, 17-3/8 in Max Length
N° D’ARTICLE MI03090378
N° MFRJPA-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la manille de levage
    3-1/2 po
  • Longueur maximale
    17-3/8 po

Détails

  • Capacité
    2 tonnes
  • Ouverture de la pince de levage
    0 à 1 po

Aperçu

Description du fabricant
JPA-2TON 0-1"PLATE CLAMP
  • Capable de tourner une seule plaque ou un seul élément d’horizontale à verticale à horizontale à travers un arc de 180°
  • Verrouillage auxiliaire à bouton-poussoir
  • Permet le chargement latéral de la manille de levage à 90° en déclassant la capacité nominale de la pince
  • La manille pivotante permet le chargement latéral de la manille de levage à 100 % de la capacité nominale de la verticale à 30°, 75 % de la capacité nominale entre 30° et 45°, et 50 % de la capacité nominale entre 45° et 90°