Motion
IB640 3/4

HAMMOND VALVE
IB640 3/4

Robinet-vanne fileté commercial bronze - 3/4 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090896
N° MFRIB640 3/4
Prix149.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
IB640 3/4

Robinet-vanne fileté commercial bronze - 3/4 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090896
N° MFRIB640 3/4
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
Prix149.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3/4 po

Détails

  • Type de bouchon
    Bouchon fileté
  • Connexions d’extrémité
    Fileté
  • Matériel
    Bronze
  • Pression nominale
    200 psi
  • Série
    IB640
  • Valeur nominale de vapeur
    125 psi
  • Type de tige
    Tige montante
  • Type
    Robinet-vanne
  • Évaluation WOG
    200 psi
  • Cote WSP
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
ROBINET-VANNE IB640 3/4 /BRZ, 3/4 PO, 125#W