Motion
IB645 1/2

HAMMOND VALVE
IB645 1/2

Robinet-vanne fileté commercial bronze - 1/2 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090906
N° MFRIB645 1/2
Prix110.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
IB645 1/2

Robinet-vanne fileté commercial bronze - 1/2 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090906
N° MFRIB645 1/2
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
Votre prix110.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1/2 po

Détails

  • Type de bouchon
    Bouchon fileté
  • Connexions d’extrémité
    Fileté
  • Matériel
    Bronze
  • Pression nominale
    200 psi
  • Série
    IB645
  • Valeur nominale de vapeur
    125 psi
  • Type de tige
    Tige non montante
  • Type
    Robinet-vanne
  • Évaluation WOG
    200 psi
  • Cote WSP
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
ROBINET-VANNE IB645 1/2 /BRZ, 1/2 PO, 125#W

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good