Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Matériau du corpsBronze
- Type de clapet antiretourClapet antiretour à extrémité filetée, motif en T, oscillation horizontale
- Type de disqueDisque bronze
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- SérieIB904
- Valeur nominale de vapeur125 psi
Aperçu
- La vanne Hammond offre la gamme la plus complète de robinets à barrière, à globe et à clapet antiretour en bronze disponibles dans les tailles 1/8 po à 4 po et dans les classes 125, 150, 200 et 300 lb SWP