Spécifications
Dimensions
- Longueur13 pi 6 po
- Épaisseur0.035 po
- Largeur1 po
Détails
- Matériau arrièreAcier allié
- Pas constant ou variableVariable
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeCobalt bimétal
- Dos flexibleDos flexible
- Qualité du matérielM42
- Tpi4 à 6
- Type d’utilisationScie à ruban fixe
Aperçu
- Longue durée de vie de la lame et durabilité extrême
- Le profil breveté de la dent résiste au décapage de la dent, même à des débits d’alimentation plus élevés
- Coupe silencieuse, vibration réduite
- Séquence optimisée d’inclinaison/de prise de la dent