Motion
49720
Mèche de longueur conique - série 120 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 5/16 po, longueur de cannelure 4 po, longueur totale 6-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03093215
N° MFR49720
Prix20.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série 120 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 5/16 po, longueur de cannelure 4 po, longueur totale 6-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03093215
N° MFR49720

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    120
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE 49720 120 5/16 HS T/L
  • Géométrie à usage général pour le perçage dans une grande variété de conditions d’exploitation et de matériaux
  • Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
  • La longueur conique offre une longueur globale plus longue et une longueur de cannelure pour un perçage plus profond