Motion
44195
Mèche Jobber Length - série 150 , Y, matériau en acier haute vitesse, cannelure 3-7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 5-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03093624
N° MFR44195
Prix14.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150 , Y, matériau en acier haute vitesse, cannelure 3-7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 5-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03093624
N° MFR44195

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    Y
  • Cannelure Longueur  
    3-7/8 po
  • Global Longueur  
    5-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.404 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    150
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
44195 150 LET Y PERCEUSE HSSS C-G
  • Géométrie à usage général pour le perçage dans un large éventail de conditions d’exploitation et de matériaux
  • Fabriqué à partir de haute vitesse haut de gamme
  • La perceuse la plus populaire pour les applications générales
  • La finition de surface en oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute du pouvoir lubrifiant, améliorant ainsi le débit de copeaux