Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche5/64 po
- Diamètre maximal de la fixation1/4 po
- Diamètre min. de la fixation#8
- Longueur totale2 po
- Gamme de tailles de visNo 8 à 1/4 po
Détails
- DescriptionExtracteur de vis n° 1
- Extracteur individuel ou ensembleExtracteur individuel
- MatérielAcier au carbone
- Nombre d'extracteurs inclus1
- CUP_NON662355650011