Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche17/64 po
- Diamètre maximal de la fixation3/4 po
- Diamètre min. de la fixation9/16 po
- Longueur totale3-3/8 po
- Gamme de tailles de vis9/16 à 3/4 po
Détails
- DescriptionExtracteur de vis n° 5
- Extracteur individuel ou ensembleExtracteur individuel
- MatérielAcier au carbone
- Nombre d'extracteurs inclus1
- CUP_NON662355650097