Motion
31340
Clé à sangle ou à chaîne, type de mâchoire : sangle, capacité de la mâchoire : 2 à 3-1/2 po, longueur de la sangle : 17 po, largeur de la sangle : 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03094699
N° MFR31340
Prix97.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à sangle ou à chaîne, type de mâchoire : sangle, capacité de la mâchoire : 2 à 3-1/2 po, longueur de la sangle : 17 po, largeur de la sangle : 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03094699
N° MFR31340

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix97.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la sangle
    17 po
  • Largeur de la sangle
    1-1/8 po

Détails

  • Style de poignée
    Poutre en I
  • Capacité de la mâchoire
    2 à 3-1/2 po
  • Type de mâchoire
    Sangle
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po
  • Capacité minimale des mâchoires
    3-1/2 po
  • Matériau de la sangle
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
31340 CLÉ À BRETELLES,