Motion
41162
Outil d’élargissement - Angle d’élargissement de 37 °, circuit unique, 0.035 po max. Épaisseur du mur, cône excentrique, sans cliquet
N° D’ARTICLE MI03094786
N° MFR41162
Prix417.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outil d’élargissement - Angle d’élargissement de 37 °, circuit unique, 0.035 po max. Épaisseur du mur, cône excentrique, sans cliquet
N° D’ARTICLE MI03094786
N° MFR41162

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix417.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du mur
    0.035 po
  • Poids
    3.25 lb

Détails

  • Angle d’évasion
    37 °
  • Matériaux de tuyaux compatibles
    Aluminium, laiton, cuivre dur, cuivre doux, acier inoxydable, acier
  • Type de cône
    Excentrique
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Tour simple ou double
    Tour simple

Aperçu

Description du fabricant
41162 377 OUTIL ÉVASÉ
  • Cet outil de précision offre des poussées lisses et uniformes avec un minimum d’effort
  • Cône de battage en acier trempé, monté excentriquement dans les roulements nécessaires, produit un mouvement de roulement pour un débit de métal uniforme
  • Donne des murs évasés uniformes sans galonnage
  • L’embrayage de la poignée se relâche lorsque l’évasement est terminé pour repasser et lisser l’évasement
  • Tailles métriques et pouces