Motion
QS3409

Emedco
QS3409

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - CETTE MACHINE DÉMARRE ET S’ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT, 3-1/2 po de haut, 5 po de large, matériau de support en vinyle
N° D’ARTICLE MI03095447
N° MFRQS3409
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Emedco
QS3409

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - CETTE MACHINE DÉMARRE ET S’ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT, 3-1/2 po de haut, 5 po de large, matériau de support en vinyle
N° D’ARTICLE MI03095447
N° MFRQS3409
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3-1/2 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    DANGER-CETTE MACHINE DÉMARRE ET S’ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Sécurité des machines et de l’équipement
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    OSHA

Aperçu

Description du fabricant
QS3409 DANGER MACH STOPS/STARTS (5/PAK)