Motion
890101 2 1/2

HAMMOND VALVE
890101 2 1/2

Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03095519
N° MFR890101 2 1/2
Prix1,882.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
890101 2 1/2

Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03095519
N° MFR890101 2 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,882.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2-1/2 NPT
  • Poids
    8.40 lb

Détails

  • Application
    Non destiné à être utilisé dans l’eau potable.
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier galvanisé
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Options
    Tige anti-éclatement
  • Style de transfert
    Port complet
  • Série
    8901
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    PTFE
  • Matériau de la tige
    Laiton
  • CUP_NON
    084738117841
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton forgé

Aperçu

Description du fabricant
8901 2-1/2" 150# WSP, 600# WOG BRASS BA