Motion
DULSA2
Fraise - Double coupe, diamètre de tête de 5/16 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03095564
N° MFRDULSA2
Prix23.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Double coupe, diamètre de tête de 5/16 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03095564
N° MFRDULSA2
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
Prix23.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/16 po
  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Coupe d’extrémité
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SA-2

Aperçu

Description du fabricant
SA2DC 5/16X3/4 POURRITURE CYLINDRIQUE COUPÉE DE SÉRIE. DULSA2