Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.25 po
- Longueur1 po
- Diamètre total1 po
- Longueur totale4 po
- Poids0.065 lb
- Largeur1 po
Détails
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9609900000
- Quantité du colis576
- CUP_NON048615805009
Aperçu
- Idéal pour les marques temporaires sur la plupart des surfaces
- La forme biseautée facilite le maintien de la craie
- Fait des marques larges et faciles à lire grâce à une grande longueur de 1 po x 4 po
- Marques sur le métal, le bois, le béton, le carton, le caoutchouc et le plastique