Motion
0120302
Chaîne à maillons enroulés – 3/16 po, Grade 30 Acier à faible teneur en carbone autocoloré, capacité de 800 lb, diamètre de maillon de 0.21 po, 1000 pi
N° D’ARTICLE MI03096893
N° MFR0120302
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons enroulés – 3/16 po, Grade 30 Acier à faible teneur en carbone autocoloré, capacité de 800 lb, diamètre de maillon de 0.21 po, 1000 pi
N° D’ARTICLE MI03096893
N° MFR0120302
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    0.95 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.34 po
  • Lien Diamètre  
    0.21 po
  • Longueur totale
    1000 pi
  • Taille commerciale
    3/16 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 30
  • Type de chaîne
    Lien de bobine
  • Mot-clé de description
    Grade 30 Acier à faible teneur en carbone autocoloré
  • Revêtement de finition
    Auto-couleur
  • Liens par pied ou compteur
    12.6/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    800 lb

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE PR 0120302 3/16 NOIRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good