Motion
02409
100 ft Extension Cord - 1 Outlet, NEMA 5-15 Recptacle Configuration, NEMA 5-15 Plug, 14/3, SJTW, 13 A
N° D’ARTICLE MI03098063
N° MFR02409
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
100 ft Extension Cord - 1 Outlet, NEMA 5-15 Recptacle Configuration, NEMA 5-15 Plug, 14/3, SJTW, 13 A
N° D’ARTICLE MI03098063
N° MFR02409
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    100 pi

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de cordon
    SJTW
  • Courant
    13 A
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 5-15
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de prises
    1
  • Tension
    125 V c.a.
  • Conducteurs de calibre de fil
    14/3

Aperçu

Description du fabricant
02409 14/3 100' SJTW RED EXT CORD
  • La gaine en vinyle résiste à l’humidité, à l’abrasion et à l’exposition prolongée au soleil
  • Les lames renforcées aident à prévenir les flexions ou les bris accidentels
  • Les fiches moulées et le réducteur de tension robuste protègent les connexions électriques, ce qui prolonge la durée de vie du cordon
  • La gaine extérieure ne marque pas les planchers ou les murs
  • Applications : Cordon général intérieur/extérieur pour l’équipement électrique
  • Homologations de l’industrie : homologué UL/cUL/ETL, répond aux exigences de l’OSHA pour une utilisation extérieure
  • 14/3 SJTW
  • Couleur : Rouge