Motion
04188
Tri-Source® 50 ft Extension Cord - 3 Outlet, NEMA 5-15 Recptacle Configuration, NEMA 5-15 Plug, 12/3, SJTW, 15 A, Power Indicating Light
N° D’ARTICLE MI03098071
N° MFR04188
Prix144.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tri-Source® 50 ft Extension Cord - 3 Outlet, NEMA 5-15 Recptacle Configuration, NEMA 5-15 Plug, 12/3, SJTW, 15 A, Power Indicating Light
N° D’ARTICLE MI03098071
N° MFR04188

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    SJTW
  • Courant
    15 A
  • Comprend
    Voyant d’alimentation
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 5-15
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de prises
    3
  • Tension
    125 V c.a.
  • Conducteurs de calibre de fil
    12/3

Aperçu

Description du fabricant
JAUNE SJTW 4188SW8802 12/3 50 PI
  • Fournit des prises supplémentaires pour la distribution électrique
  • La gaine en vinyle résiste à l’humidité, à l’abrasion et à l’exposition prolongée au soleil
  • Les lames renforcées aident à prévenir les flexions ou les bris accidentels
  • Le réducteur de tension robuste protège les connexions électriques, ce qui prolonge la durée de vie du cordon
  • Applications : Cordon général intérieur/extérieur pour l’équipement électrique
  • Homologations de l’industrie : homologué UL/cUL/ETL, répond aux exigences de l’OSHA pour une utilisation extérieure