Spécifications
Dimensions
- Taille du collet0.25 po
- Taille de l’entrée0.25 po
- Taille minimale du tuyau0.3800 po
- Longueur totale5.70 po
Détails
- Accepte la meuleNon
- Consommation d’air à la charge21 pcm
- Entrée d'air1/4 po
- Type d’échappementArrière
- Puissance0.50 hp
- ComprendClé, meuleuse à matrice pneumatique
- Numéro CUP du fabricant15451197049
- Vitesse maximale24000 tr/min
- Puissance nominale400 W
- Style de papillon des gazLevier d'accélérateur
- CUP_NON015451197049
Aperçu
- Régulateur de vitesse réglable
- Excellent pour nettoyer les pneus, les moulures, les passages, les moteurs de délestage et le polissage et le meulage à haute vitesse généraux
- collet 1/4” , entrée d'air 1/4” NPTF, flexible de taille minimale 3/8”
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure