Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur32 oz
- Hauteur10.13
- Longueur4.61
- Poids2.2
- Largeur2.79
Détails
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Caractéristiques et avantages• Désinfectant et désinfectant homologué par l’EPA pour les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments • Élimine la graisse, la saleté et les taches d’aliments • Prévient les odeurs, la saleté et l’accumulation de résidus de savon • Peut être utilisé sur les moteurs graisseux, les planchers sales, les murs souillés, les stores, les outils et plus encore • Formule prête à l’emploi sans rinçage qui élimine les risques d’erreurs de dilution
- FormulaireLiquide
Aperçu
- Désinfectant et désinfectant homologué par l’EPA pour les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments
- Élimine la graisse, la saleté et les taches d’aliments
- Prévient les odeurs, la saleté et l’accumulation de résidus de savon
- Peut être utilisé sur les moteurs graisseux, les planchers souillés, les murs souillés, les stores, les outils et plus encore
- La formule prête à l’emploi sans rinçage élimine les risques d’erreurs de dilution