Motion
48-42-5385

MILWAUKEE TOOL
48-42-5385

Lame de scie sauteuse dentée - bimétallique, T-Shank, 20 TPI, 3 po de long
N° D’ARTICLE MI03103245
N° MFR48-42-5385
Prix20.32 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-5385

Lame de scie sauteuse dentée - bimétallique, T-Shank, 20 TPI, 3 po de long
N° D’ARTICLE MI03103245
N° MFR48-42-5385
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
Votre prix20.32 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3 po
  • Longueur
    3 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Poids
    0.045 lb
  • Largeur
    3/16 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de lame
    T-Shank scie sauteuse
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    Lames 5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242139101
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Nombre de dents
    20
  • Motif de pas
    Constante
  • Type de tige
    T-Remercier
  • Tpi
    20
  • CUP_NON
    045242139101

Aperçu

Description du fabricant
48-42-5385 LAME DE SCIE JIG, PAQUET DE 5
  • Durée de vie plus longue : la construction bimétallique dure plus longtemps que les lames en acier et en carbone à haute vitesse
  • Coupes rapides : la forme et la netteté de la dent permettent la coupe en spirale dans le bois et les stratifiés
  • Polyvalent : convient à toutes les scies sauteuses qui acceptent une lame à tige en T
  • Coupes rapides dans le bois cloué