Motion
66243510677

NORTON ABRASIVES
66243510677

Roue tronçonneuse Norzon Plus – diamètre de roue de 4 po, épaisseur de roue de 0.060 po, diamètre de trou central de 3/8 po, 19100 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107181
N° MFR66243510677
Prix15.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243510677

Roue tronçonneuse Norzon Plus – diamètre de roue de 4 po, épaisseur de roue de 0.060 po, diamètre de trou central de 3/8 po, 19100 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107181
N° MFR66243510677
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
Prix15.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Matériel
    Mélange d’alumine céramique et d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    19100 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66243510677

Aperçu

Description du fabricant
66243510677 4 X 1/16 X 3/8 NORZ WHL