Motion
66252843590

NORTON ABRASIVES
66252843590

Roue centrale enfoncée Gemini - Type 27, 4-1/2 po Dia., 1/8 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107205
N° MFR66252843590
Prix8.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843590

Roue centrale enfoncée Gemini - Type 27, 4-1/2 po Dia., 1/8 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107205
N° MFR66252843590

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66252843590
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
GEMINI 66252843590 4.5 X 1/8 X 5/8-11
  • Meuler l’aluminium et les métaux mous sans chargement
  • Ne contient pas de cire ou de caoutchouc
  • Utiliser pour couper, entailler et meuler légèrement