Motion
07660788235

NORTON ABRASIVES
07660788235

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Catégorie : fin, grain Numéro : 100, 120, diamètre de meule : 6 po, diamètre du trou central : 1 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03107220
N° MFR07660788235
Prix44.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660788235

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Catégorie : fin, grain Numéro : 100, 120, diamètre de meule : 6 po, diamètre du trou central : 1 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03107220
N° MFR07660788235

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100, 120
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    07660788235
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 07660788235 6X3/4X1 FINE