Motion
66261126332

NORTON ABRASIVES
66261126332

Papier abrasif enduit - oxyde d'aluminium, longueur : 11 po, largeur : 9 po, grain :P320, 50 par emballage
N° D’ARTICLE MI03107349
N° MFR66261126332
Prix2.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261126332

Papier abrasif enduit - oxyde d'aluminium, longueur : 11 po, largeur : 9 po, grain :P320, 50 par emballage
N° D’ARTICLE MI03107349
N° MFR66261126332

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    P320
  • Nombre de feuilles
    50
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261126332

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE 66261126332 9 X 11 P320J K225 MET