Motion
07660788255

NORTON ABRASIVES
07660788255

Banc Gemini Alundum ou meule sur socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, 80, Dia. de la meule : 6 po, Dia. du trou central : 1 po, Couleur brune
N° D’ARTICLE MI03107459
N° MFR07660788255
Prix37.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660788255

Banc Gemini Alundum ou meule sur socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, 80, Dia. de la meule : 6 po, Dia. du trou central : 1 po, Couleur brune
N° D’ARTICLE MI03107459
N° MFR07660788255

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Poids
    2.30 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60, 80
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    07660788255
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 07660788255 6X1X1 MOYENNE