Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa bouteille d’air compacte de la salle blanche CQS de SMC a 4 diamètres d’alésage. Les courses standard vont de 5 à 50mm. 10/11-C(D)La série QS, disponible pour un environnement propre, empêche la génération de particules dans une salle blanche. 21/22-C(D)La série QS offre la même structure que la série Clean et est destinée à l’environnement dans lequel l’utilisation du cuivre, du fluor et du silicium est restreinte. La série CDQS Clean est compatible avec les commutateurs automatiques.
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQS
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrous traversants
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCQS
Aperçu
- Série Clean, tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
- Variété d’interrupteurs et de fils de connexion ou de connecteurs précâblés