Motion
159016007
Mélange de poudres - ASSORTIMENT D’EMBALLAGES Saveur, 9.53 oz Format d’emballage, donne 1 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI03108760
N° MFR159016007
Prix3.05 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mélange de poudres - ASSORTIMENT D’EMBALLAGES Saveur, 9.53 oz Format d’emballage, donne 1 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI03108760
N° MFR159016007
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
Prix3.05 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    19.125
  • Longueur du boîtier
    14.25
  • Poids de la caisse
    52
  • Largeur du boîtier
    12.25
  • Taille de l’emballage
    9.53 oz
  • Taille de la portion
    12 oz

Détails

  • Marque
    Paquet de poudre
  • CALORIES
    90
  • Glucides
    22 g
  • Description de la catégorie
    Mélange de poudre
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Mélange pour boisson électrolyte SQWINCHER® en sachet de poudre à rendement de 1 gal aux saveurs aromatisées
  • Saveur
    PAQUETS ASSORTIS
  • Formulaire
    Concentré
  • Vie
    24 LUN.
  • Quantité de colis par caisse
    80
  • POTASSIUM
    50 mg
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    65 mg
  • SUCRE
    22 g
  • CUP_NON
    075880484097
  • Rendement
    1 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
159016007 PQT DE POUDRE 1GAL ASSORTI
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté