Motion
159200201
Sucette glacée - cerise, raisin, citron-lime, mélange de baies, saveur d’orange, 3 oz Format de l’emballage, donne 3 oz
N° D’ARTICLE MI03108788
N° MFR159200201
Prix0.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sucette glacée - cerise, raisin, citron-lime, mélange de baies, saveur d’orange, 3 oz Format de l’emballage, donne 3 oz
N° D’ARTICLE MI03108788
N° MFR159200201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11.25
  • Longueur du boîtier
    13.125
  • Poids de la caisse
    33
  • Largeur du boîtier
    11.88
  • Taille de l’emballage
    3 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Même les plus difficiles des plus difficiles apprécieront les suçons Sqweeze Pops de Sqwincher. Cette gâterie régénératrice d’électrolytes de 3 oz fait l’affaire dans une variété de saveurs avec juste la bonne quantité d’électrolytes stimulant la performance. Les suçons Sqweeze sont parfaits pour les emplacements sur place qui ne sont pas accessibles à l’eau. Il est également offert en ZÉRO saveur pour ceux qui recherchent un aliment à faible teneur en sucre et en calories. 150 Boîtier. 15 Sacs de 10 suçons Sqweeze
  • Marque
    Épilation
  • Description de la catégorie
    Sucette de congélation
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    3 oz de sucettes de congélation à saveur assortie SQWINCHER® Sqweeze
  • Saveur
    Cerise, raisin, citron-lime, mélange de baies, orange
  • Formulaire
    Sucette compressible
  • Vie
    18 LUN.
  • Page de produit du fabricant
  • Quantité du colis
    10 par sac
  • Quantité de colis par caisse
    150
  • Énoncé de la proposition 65
  • CUP_NON
    075880240105
  • Rendement
    3 oz

Aperçu

Description du fabricant
159060962 SQWEEZE POPS 3OZ ASSORTED
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Pas de HFCS
  • Sans gluten
  • Cinq délicieuses saveurs faites avec du vrai sucre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté