Motion
QF25S303XPB

LOVEJOY INC
QF25S303XPB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 25, mâchoire droite, 0.6250 po., alésage simple, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03110937
N° MFRQF25S303XPB
Prix312.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF25S303XPB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 25, mâchoire droite, 0.6250 po., alésage simple, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03110937
N° MFRQF25S303XPB
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
Prix312.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Code de taille de raccord
    25
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Diamètre extérieur
    3.3700 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Matériau du concentrateur
    Acier inoxydable
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052962
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052962

Aperçu

Description du fabricant
QF25S303XPB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good