Spécifications
Dimensions
- Taille du fil de matrice#10 – 24, #10 – 32, #12 – 24, #4 – 40, #6 – 32, #8 – 32, 1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 1/8 – 27, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 7/16 – 14, 7/16 – 20
- Plus grande taille de fil de matrice1/2 – 20
- Plus grande taille de filetage de taraud1/2 à 20 po
- Taille de fil de matrice la plus petite#4 – 40
- Taille de filetage de taraud la plus petite#4 – 40
- Taille du filetage du taraud#10 – 24, #10 – 32, #12 – 24, #4 – 40, #6 – 32, #8 – 32, 1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 1/8 – 27, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 7/16 – 14, 7/16 – 20
Détails
- ChambreFiche
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- Forme de matriceHexagonales
- ComprendClé de taraudage deux en un
- Nombre de matrices17
- Nombre de prises17
- Taper sur le matériauAcier au carbone
- Type de taraudMain, tuyau (cannelure droite)
- Norme de filetageNPT, UNC, UNF