Motion
DFBH/HC60QE10C1.1

HYDAC CORP
DFBH/HC60QE10C1.1

02079713 Filtre hydraulique haute pression - DF..Série QE, taille 60 , 10 microns, 16 gal/min, Betamicron® (affaissement élevé), 4568 psi max., commutateur électrique - SPDT, sans dérivation de dérivation, pression de fissuration, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03116740
N° MFRDFBH/HC60QE10C1.1
Prix1,395.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DFBH/HC60QE10C1.1

02079713 Filtre hydraulique haute pression - DF..Série QE, taille 60 , 10 microns, 16 gal/min, Betamicron® (affaissement élevé), 4568 psi max., commutateur électrique - SPDT, sans dérivation de dérivation, pression de fissuration, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03116740
N° MFRDFBH/HC60QE10C1.1
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
Prix1,395.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    219 mm
  • Port 1 taille/type
    0.787 dans les ports du collecteur
  • Taille
    60
  • Poids
    11.50 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Acier
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Cote d’affaissement
    3045 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    4568 psi
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Type de filtre
    Bloc collecteur haute pression
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Type d’indicateur
    Interrupteur électrique – SPDT
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4568 psi
  • Type de support
    Betamicron® (Affaissement élevé)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    Collecteur
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    DF..QE
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    Sans dérivation

Aperçu

Description du fabricant
DFBH/HC60QE10C1.0
  • Le DF...Les filtres QE sont dotés d’une tête de filtre en fonte ductile et d’une cuvette vissée en acier forgé à froid pour une résistance élevée à la fatigue.
  • Les boîtiers de filtre sont conçus pour résister aux surpressions ainsi qu’aux charges à haute pression statique.
  • La cuvette vissable ou le couvercle/capuchon permet de retirer facilement l’élément filtrant pour le remplacer ou le nettoyer.
  • Des indicateurs d’obstruction visuels (pouvant s’ouvrir), électriques, électriques/visuels (lampe) ou électroniques de type différentiel peuvent être installés.
  • DF...Les filtres QE sont disponibles avec ou sans vanne de dérivation située dans la tête du filtre, de sorte que des éléments de pression d’effondrement élevée ou basse peuvent être utilisés.
  • La pression nominale de fatigue est égale au travail maximal autorisé.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté