Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Épaisseur de la paume - Impériale3
- Épaisseur4 mil
Détails
- ApplicationSoins pour enfants, soins dentaires, services alimentaires, conciergerie, soins médicaux
- CouleurEffacer
- Qualité alimentaireNon
- Sans latexOui
- Numéro CUP du fabricant697383411020
- MatérielVinyle
- Quantité du colis100 par boîte
- Style en poudreSans poudre
- Types de produitsNon stérile
- CUP_NON697383411020
Aperçu
- Les gants en vinyle transparent AMMEX Medical sont fabriqués en vinyle léger de 4 mil d’épaisseur, mesurant 9.5 pouces du bout des doigts au poignet des gants.
- Le vinyle est un matériau synthétique fait de polychlorure de vinyle (PVC) et offre un ajustement ample, idéal pour les changements fréquents de gants. Ces gants d’examen sont également sans poudre.
- Ces gants jetables transparents conviennent parfaitement aux applications médicales, de laboratoire, de services alimentaires, de salon de coiffure, de conciergerie et autres applications industrielles légères.
- Les gants jetables sans latex sont parfaits pour les personnes allergiques au latex de caoutchouc naturel. Ils sont offerts en tailles petite, moyenne, grande et très grande.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants AmmexDécouvrez la vaste gamme de gants en nitrile d’Ammex.
Voir la brochure
Gants en latex et nitrile AMMEXLes gants AMMEX Gloveworks et les gants industriels en nitrile X3 sont offerts en plusieurs couleurs, tailles et épaisseurs. Ils sont dotés d’une poignée en diamant texturée ou surélevée, sans poudre ni silicone, sans latex, emballés en 100 unités par boîte pour une utilisation industrielle.
Voir la circulaire
AMMEX Gloveworks UltraLa doublure floquée absorbant la sueur combinée à une circulation accrue de l’air avec la texture Raised Diamond garde les mains au frais et au sec.
Voir la circulaire